Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo FLSM-32-L
FLSM Freewheel Unit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:FLSM-32-L
Rubix:489645
Valmistaja:164232
EAN:4052568137014

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Frihjul, FLSM-32-L - 164232 - FESTO
Freewheel unit FLSM-32-L for semi-rotary drive DSM. Size=32, Direction of rotation=anti-clockwise rotation, Assembly Position=Any, Ambient temperature=-10 - 60 °C, Theoretical torque at 6 bar=9,96 Nm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 1822 g |
|---|---|
| Tyyppi | freewheel unit |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
544,35 € ET
/ kpl
683,16 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä