Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo FNG-250

FNG Flange Mounting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:FNG-250
Rubix:487706
Valmistaja:157508
EAN:4052568125110
FNG-250 Flange mounting

Tekninen yhteenveto

Tyyppiflange mounting
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Flänsfäste, FNG-250 - 157508 - FESTO


Flange Mounting FNG-250 For cylinders DNG, DNGU. Size=250, Conforms to standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=1, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=8657 g

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino8367 g
Tyyppiflange mounting
239,85 € ET
/ kpl
301,01 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä