Palveluyksikköyhdistelmä Festo FRC-3/4-D-MAXI-KC-A
FRC Service Unit Combination
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:FRC-3/4-D-MAXI-KC-A
Rubix:491344
Valmistaja:185826
EAN:4052568145842

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Luftberedningsenhet, FRC-3/4-D-MAXI-KC-A - 185826 - FESTO
Service unit combination FRC-3/4-D-MAXI-KC-A consisting of manual on/off valve, Filter regulator, Distributor Module with pressure switch but without socket, and lubricator with Mounting brackets. With automatic Condensate drain and metal bowl guard. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 4824 g |
|---|---|
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 3/4 '' |
| materiaali | zinc die-cast |
| Tilavuusvirta | 7800 l/min |
| Suunnittelukoko | 0 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1 734,86 € ET
/ kpl
2 177,25 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä