Palveluyksikköyhdistelmä Festo FRC-3/8-D-MIDI-KB

FRC Service Unit Combination

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:FRC-3/8-D-MIDI-KB
Rubix:491327
Valmistaja:185809
EAN:4052568145675
FRC-3/8-D-MIDI-KB Service unit combination

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija (tuumaa)3/8 ''
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Luftberedningsenhet, FRC-3/8-D-MIDI-KB - 185809 - FESTO


Service unit combination FRC-3/8-D-MIDI-KB consisting of Filter regulator, Distributor Module with pressure switch but without socket, and lubricator with Mounting brackets. With manual Condensate drain and metal bowl guard. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino2763 g
Kierteen halkaisija (tuumaa)3/8 ''
materiaalizinc die-cast
Tilavuusvirta2100 l/min
Suunnittelukoko0
860,65 € ET
/ kpl
1 080,12 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä