Viitteet
Bosch:2607010529
Rubix:362017
EAN:3165140446136

Tuotteen yksityiskohdat : BORRSET HSS-G 135GR 2-8MM 6ST ROBUSTLINE - 2607010529 - BOSCH
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 180 g |
|---|---|
| Pakkauksen mitat (P x L x K) | 180x70x20 mm |
| Pakkauksen paino | 180 g |
| Elementtien lukumäärä | 6 |
| Alue | 2-8 |
| lisäys | 1 mm |
| Din-standardi | din 338 |
| Kärjen kulma | 135 ° |
| Leikkausmateriaali | hss |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
18,38 € ET
/ kpl
23,07 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
