Kierreporasarja GISS Cutline 860772
Set of hss drills tin tip coated
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Korvattu viite:844462
GISS Cutline:860772
Rubix:6344747
EAN:3660338155901

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Drill set Tin Coated 1-13mm increase 0,5mm 25pcs HSS Tip Angle 30degree - 860772 - Giss
Hss jobber drill tin tip coated set
Very precice concentricity accuracy - Cross-grinding allows food centering and lower cutting forces needed
TiN BD coating increases lifetime & performance
Universal coating for hardness up to 2300 HV
Lubrication highly recommanded to optimize the use of the tool
Drills available per units
Very precice concentricity accuracy - Cross-grinding allows food centering and lower cutting forces needed
TiN BD coating increases lifetime & performance
Universal coating for hardness up to 2300 HV
Lubrication highly recommanded to optimize the use of the tool
Drills available per units
HSS TINBD DRILL BITS SET - 25 PCES - D.1 TO D.13 / 0,5
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Elementtien lukumäärä | 25 |
|---|---|
| Alue | ø1 - ø13 |
| lisäys | 0.5 mm |
| Din-standardi | din 338 n |
| pinnoite | tinbd |
| Työstömateriaali | steels / cast iron / non ferrous |
| Kärjen kulma | 130 ° |
| Leikkausmateriaali | hss |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
293,07 € ET
/ kpl
367,80 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä