Märkä- ja kuivapölynimurit Kärcher 1.667-286.0
Märkä- ja kuivapölynimurit Kärcher
Katso tekniset tiedotViitteet
Kärcher:1.667-286.0
Rubix:6204084
Valmistaja:1.667-286.0
EAN:4039784714953


Tekninen yhteenveto
| tyhjiö | 254 mbar |
|---|---|
| Moottorin nimellisteho | 2760 W |
| Virtalähde | 220 V |
Tuotteen yksityiskohdat : NT 65/2 Tact² *EU - 16672860 - KARCHER
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 575x490x880 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 24500 g |
| tyhjiö | 254 mbar |
| Moottorin nimellisteho | 2760 W |
| Virtalähde | 220 V |
| säiliö | 65 l |
| Äänitaso | 73 dBA |
| Paino | 24.5 kg |
| Letkun pituus | 4 mm |
| Imuleveys | 360 mm |
| Kaapelin pituus | 10 m |
| Ilmavirta | 148 l/s |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
2 082,79 € ET
/ kpl
2 613,90 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä