Viitteet
Metabo:601589000
Rubix:339412
EAN:4007430272041




Tuotteen yksityiskohdat : MTB MEGA350-50WKOMPRESSOR
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Moottorin luokitus | 2.2 kW |
|---|---|
| Paine | 10 bar |
| Tankin tilavuus | 50 l |
| Paino | 52 kg |
| Äänitaso | 93 dB |
| kapasiteetti | 15000 l/h |
| Pituus | 88 cm |
| Korkeus | 49 cm |
| Syvyys | 78 cm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1 110,27 € ET
/ kpl
1 393,39 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä