Viitteet
Metabo:601588000
Rubix:339411
EAN:4007430253866



Tuotteen yksityiskohdat : MTB MEGA580-200D Compressor 380-415V 3Phase
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Moottorin luokitus | 3 kW |
|---|---|
| Paine | 11 bar |
| Tankin tilavuus | 200 l |
| Paino | 136 kg |
| Äänitaso | 96 dB |
| kapasiteetti | 23700 l/h |
| Pituus | 143 cm |
| Korkeus | 55 cm |
| Syvyys | 101 cm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1 981,50 € ET
/ kpl
2 486,78 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä