Viitteet
Metabo:601540000
Rubix:339406
EAN:4007430244772




Tuotteen yksityiskohdat : MTB MEGA550-90DKOMPRESSOR
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Moottorin luokitus | 3 kW |
|---|---|
| Paine | 11 bar |
| Tankin tilavuus | 90 l |
| Paino | 103 kg |
| Äänitaso | 96 dB |
| kapasiteetti | 23700 l/h |
| Pituus | 112.6 cm |
| Korkeus | 49 cm |
| Syvyys | 91.7 cm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1 914,35 € ET
/ kpl
2 402,51 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä