Viitteet
Metabo:600512000
Rubix:336508
EAN:4007430083005





Tuotteen yksityiskohdat : MTB WBE 700 VINKELBORRMASKIN
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Moottorin nimellisteho | 700 W |
|---|---|
| Nopeus | 2600 rpm |
| Paino | 2 kg |
| Langaton | ei |
| Levyn halkaisija | 25 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
572,21 € ET
/ kpl
718,12 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä