Viitteet
Fein:79013100403
Rubix:394762
EAN:4014586872018




Tekninen yhteenveto
| Moottorin nimellisteho | 3000 W |
|---|---|
| Paino | 75 kg |
| Kuormitusnopeus | 3000 rpm |
Tuotteen yksityiskohdat : GRIT BANDSLIP 50HZ 400 V -79013100403 - FEIN
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 80600 g |
|---|---|
| Pakkauksen paino | 81075 g |
| Moottorin nimellisteho | 3000 W |
| Paino | 75 kg |
| Kuormitusnopeus | 3000 rpm |
| Langaton | ei |
| Hihnan leveys | 75 mm |
| Hihnan pituus | 2000 mm |
| Levyn mitat | 75 x 2000 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1 949,18 € ET
/ kpl
2 446,22 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä