Viitteet
Fein:79020400403
Rubix:394767
EAN:4014586858999




Tekninen yhteenveto
| Moottorin nimellisteho | 4000 W |
|---|---|
| Paino | 82 kg |
| Kuormitusnopeus | 3000 rpm |
Tuotteen yksityiskohdat : GRIT BANDSLIP (BASMASKIN) -79020400403 - FEIN
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 540x970x300 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 77800 g |
| Pakkauksen paino | 77800 g |
| Moottorin nimellisteho | 4000 W |
| Paino | 82 kg |
| Kuormitusnopeus | 3000 rpm |
| Langaton | ei |
| Hihnan leveys | 150 mm |
| Hihnan pituus | 2000 mm |
| Levyn mitat | 150 x 2000 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
3 669,39 € ET
/ kpl
4 605,08 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä