Viitteet
Metabo:618121000
Rubix:336750
EAN:4007430087805

Tuotteen yksityiskohdat : MTB LIMPISTOL KE 3000
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Imeytynyt voima | 200 W |
|---|---|
| Min. työskentelylämpötila | 200 °C |
| Jännite | 240 V |
| Malli | ke 3000 |
| Yhteensopiva liimapuikon halkaisija | 11 |
| Langaton | ei |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
69,77 € ET
/ kpl
87,56 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä