Viitteet
Festo:NPQE-D-Q10-E-F1A-P10
Rubix:6380567
Valmistaja:8158793
EAN:4052568599201
Tuotteen yksityiskohdat : Insticksanslutning, NPQE-D-Q10-E-F1A-P10 - 8158793 - FESTO
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Putken halkaisija | 10 mm |
|---|---|
| Suurin käyttöpaine | 8 bar |
| yhteys | pneumatische aansluiting voor buis/buitendiameter ø10 mm (push-in, rechte uitvoering) |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
71,60 € ET
/ 10 kpl
89,86 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä
