Viitteet
Dewalt:DCB1104P2-QW
Rubix:6467636
EAN:5035048790045
Tuotteen yksityiskohdat : 18V XR Starter Set 2 x 5,0 Ah, 1 x DCB1104 Charger - DCB1104P2-QW - DeWalt
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| kapasiteetti | 5 Ah |
|---|---|
| Jännite | 18 V |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
349,60 € ET
/ kpl
438,75 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä

