Paineensäädin Festo GR-QS-8
GR Throttle check valve line installation
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:GR-QS-8
Rubix:493571
Valmistaja:193970
EAN:4052568080570

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Strypbackventil, GR-QS-8 - 193970 - FESTO
One-way flow control valve GR-QS-8 With flow adjustable in one direction. Valve function=One-way flow control function, Pneumatic Connection, port 1=QS-8, Pneumatic Connection, port 2=QS-8, Adjusting element=Knurled screw, Mounting type=(* Optional, * Front panel installation, * with through hole, * with accessories)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 70x10x30 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 29,63 g |
| Pienin käyttöpaine | 0.1 bar |
| Suurin käyttöpaine | 15 bar |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
29,89 € ET
/ kpl
37,51 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä