Viitteet
Festo:FENG-40-160-KF
Rubix:484222
Valmistaja:34501
EAN:4052568115272

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | guide unit |
|---|---|
| Sylinterin halkaisija | 40 mm |
| Sylinterin isku | 160 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Gejderenhet, FENG-40-160-KF - 34501 - FESTO
Guide unit FENG-40-160-KF with recirculating ball bearing guide, serves for protection against rotation, provides a high accuracy of guidance. Size=40, Stroke=160 mm, Assembly Position=Any, Guide=Recirculating ball bearing guide, Design structure=Guide
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 2540 g |
|---|---|
| Tyyppi | guide unit |
| Sylinterin halkaisija | 40 mm |
| Sylinterin isku | 160 mm |
| Min. lämpötila | -20 °C |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
| Suunnittelukoko | 40 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
832,43 € ET
/ kpl
1 044,70 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä