Viitteet
Festo:DFM-100-160-P-A-GF
Rubix:490198
Valmistaja:170897
EAN:4052568139919

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | guided actuator |
|---|---|
| Sylinterin halkaisija | 100 mm |
| Sylinterin isku | 160 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Gejdercylinder, DFM-100-160-P-A-GF - 170897 - FESTO
Guide cylinder DFM-100-160-P-A-GF With integrated guide. Centre of gravity Distance from working load to yoke plate=125 mm, Stroke=160 mm, Piston diameter=100 mm, Operating mode of drive unit=Yoke, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 18900 g |
|---|---|
| Tyyppi | guided actuator |
| Sylinterin halkaisija | 100 mm |
| Sylinterin isku | 160 mm |
| Min. lämpötila | -20 °C |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
| Suunnittelukoko | 100 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
820,19 € ET
/ kpl
1 029,34 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä