Viitteet
Festo:DFM-6-5-P-A-GF
Rubix:6282534
Valmistaja:4149944
EAN:4052568418007

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | double-acting |
|---|---|
| Sylinterin halkaisija | 6 mm |
| Sylinterin isku | 5 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Gejdercylinder, DFM-6-5-P-A-GF - 4149944 - FESTO
Drive and guide unit in a single housing
Vahvuudet
- Minimal space requirement
- Minimal mounting time
- Choice of compressed air supply ports
- Wide range of mounting options
- Good protection against torsion
- High rigidity thanks to large-diameter guide rods and four plain-bearing bushes
- Maintenance-free
- Minimal mounting time
- Choice of compressed air supply ports
- Wide range of mounting options
- Good protection against torsion
- High rigidity thanks to large-diameter guide rods and four plain-bearing bushes
- Maintenance-free
Applikaatiot
- Clamping
- Lifting
- Stopping
- Lifting
- Stopping
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | double-acting |
|---|---|
| Sylinterin halkaisija | 6 mm |
| Sylinterin isku | 5 mm |
| Min. lämpötila | -10 °C |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
107,35 € ET
/ kpl
134,72 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä