Viitteet
Festo:H-1/4-B
Rubix:483165
Valmistaja:11689
EAN:4052568002398

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Backventil, H-1/4-B - 11689 - FESTO
Non-return valve H-1/4-B Valve function=Non-return function, Pneumatic Connection, port 1=G1/4, Pneumatic Connection, port 2=G1/4, Mounting type=Threaded, Operating pressure=0,4 - 12 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 57x24x32 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 28,38 g |
| Tyyppi | h check valve |
| Kytkimen tyyppi | g1/4 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
47,95 € ET
/ kpl
60,18 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä