Muu pneumaattinen venttiili Festo VZ-3-PK-3

VZ Time delay valve

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VZ-3-PK-3
Rubix:482510
Valmistaja:5755
EAN:4052568000967
VZ-3-PK-3 Time delay valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppivz time delay valve
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Tidventil, VZ-3-PK-3 - 5755 - FESTO


Time delay valve VZ-3-PK-3 Normally closed, on 2n sub-base with barbed fitting Connection for 3mm ID tubing. Nominal size=2 mm, Type of actuation=pneumatic, Design structure=Poppet valve with spring return, Operating pressure=2,5 - 8 bar, Standard nominal flow rate=90 l/min

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)88x81x45 mm
Toimituksen paino193 g
Tyyppivz time delay valve
Kytkimen tyyppipk-3
304,15 € ET
/ kpl
381,71 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä