Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HAPG-SD2-22
HAPG Adapter Kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:HAPG-SD2-22
Rubix:497633
Valmistaja:537171
EAN:4052568172367

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Adapterbyggsats, HAPG-SD2-22 - 537171 - FESTO
Adapter kit HAPG-SD2-22 For combining HGPT-16 T-slot grippers with DRQD-12/16-...-FW-... semi-rotary drives Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=5 - 60 °C, Product weight=24 g, Materials note=Free of copper and PTFE
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 57,4 g |
|---|---|
| Tyyppi | adapter kit for grippers |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
174,19 € ET
/ kpl
218,61 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä