Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HAPG-SD2-24
HAPG Adapter Kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:HAPG-SD2-24
Rubix:497639
Valmistaja:537177
EAN:4052568172428

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Adapterbyggsats, HAPG-SD2-24 - 537177 - FESTO
Adapter kit HAPG-SD2-24 For combining HGPT-20 T-slot grippers with DRQD-12/16-...-FW-... semi-rotary drives Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=5 - 60 °C, Product weight=31 g, Materials note=Free of copper and PTFE
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 57 g |
|---|---|
| Tyyppi | adapter kit for grippers |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
229,43 € ET
/ kpl
287,93 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä