Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HAPG-SD2-49
HAPG adapter kit
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:HAPG-SD2-49
Rubix:499751
Valmistaja:544643
EAN:4052568091910
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Adapterbyggsats, HAPG-SD2-49 - 544643 - FESTO
adapter kit HAPG-SD2-49 for the combination of grippers with drives. Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Materials note=Free of copper and PTFE, Materials information for plate=Wrought Aluminium alloy
Adapter kit HAPG-SD2-49 for combining grippers with drives. Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Material note=copper- and PTFE-free, Material information plate=aluminum wrought alloy
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | adapter kit |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
138,85 € ET
/ kpl
174,26 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä