Viitteet
Festo:PAN-R-16X3-SI
Rubix:499013
Valmistaja:541679
EAN:4052568050634

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Robust slang, PAN-R-16X3-SI - 541679 - FESTO
Heavy duty tubing PAN-R-16X3-SI standard O.D. tubing, for high pressures up to 20 bar, can withstand high thermal and mechanical loads. Outside diameter=16 mm, Bending radius relevant for flow rate=73 mm, Inside diameter=10 mm, Min. bending radius=42 mm, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 35 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 124,68 g |
|---|---|
| Sisähalkaisija | 10 mm |
| Ulkohalkaisija | 16 mm |
| Väri | harmaa |
| materiaali | tpe-a |
| Pienin käyttöpaine | -0.95 bar |
| Min. lämpötila | -30 °C |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
1 169,00 € ET
/ 50 Metri
1 467,09 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä