Viitteet
Festo:PEN-10X1,5-GE
Rubix:501414
Valmistaja:551483
EAN:4052568052683

Tuotteen yksityiskohdat : Slang, PEN-10X1,5-GE - 551483 - FESTO
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Sisähalkaisija | 7 mm |
|---|---|
| Ulkohalkaisija | 10 mm |
| Väri | keltainen |
| Kelan korkeus | 50 m |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
| Seinämän paksuus | 1.5 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
67,50 € ET
/ 50 Metri
84,71 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä