Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HNA-25
HNA foot mounting
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:HNA-25
Rubix:497661
Valmistaja:537240
EAN:4052568049201

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fotfäste, HNA-25 - 537240 - FESTO
Foot Mounting HNA-100 For ADN and AEN compact cylinders Size=100, Based on the standard=ISO 21287, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=814 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 40x20x20 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 80,8 g |
| Tyyppi | foot mounting |
| Liitäntä 1 | 25 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
6,90 € ET
/ kpl
8,66 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä