Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HNA-32-R3

HNA Foot Mounting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:HNA-32-R3
Rubix:497676
Valmistaja:537256
EAN:4052568049331
HNA-32-R3 Foot mounting

Tekninen yhteenveto

Tyyppifoot mounting
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Fotfäste, HNA-32-R3 - 537256 - FESTO


Foot Mounting HNA-16-R3 For ADN and AEN compact cylinders, and CLR linear-swivel clamp Size=16, Based on the standard=ISO 21287, Variants=Excellent corrosion protection, Corrosion resistance classification CRC=3, Product weight=42 g

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino110 g
Tyyppifoot mounting
16,58 € ET
/ kpl
20,81 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä