Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HNA-50
HNA foot mounting
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:HNA-50
Rubix:497664
Valmistaja:537243
EAN:4052568049232

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fotfäste, HNA-50 - 537243 - FESTO
Foot Mounting HNA-100 For ADN and AEN compact cylinders Size=100, Based on the standard=ISO 21287, Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=814 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 65x30x30 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 259,7 g |
| Tyyppi | foot mounting |
| Liitäntä 1 | 50 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
14,39 € ET
/ kpl
18,06 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä