Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HNG-250
HNG foot mounting
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:HNG-250
Rubix:487708
Valmistaja:157510
EAN:4052568125134

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Fotfäste, HNG-250 - 157510 - FESTO
Foot Mounting HNG-250 For cylinders DNG, DNGU. Size=250, Based on the standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Conforms to standard=ISO 15552 (previously also VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 17475 g |
|---|---|
| Tyyppi | foot mounting |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
469,91 € ET
/ kpl
589,74 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä