Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885394
HSS STRAIGHT FLUTE TAP
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885394
Rubix:6341196
EAN:3660338386886


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : 885394 HSS STRAIGHT FLUTE TAP BSW 5/8 X 11 PLUG
• BSW individual tap
• Straight flute
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 13.5 mm |
| Hännän halkaisija | 12.5 mm |
| Neliöaseman sovitin | 10 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 11 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 5/8 '' |
| Kierteen halkaisija | 15.875 mm |
| Kokonaispituus | 102 mm |
| Kierteen syvyys | 32 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
35,14 € ET
/ kpl
44,10 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä