Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885201
CUTLINE 885174 HSS TAP M3.0 X 0.35 PLUG FINE
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885201
Rubix:6341381
EAN:3660338385032

Tuotteen yksityiskohdat : 885201 HSS TAP M12.0 X 1.5 PLUG FINE
• General purpose metric fine tap
• Standard ISO 529. Straight Flute
• Right hand cutting
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | metrinen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 10.5 mm |
| Hännän halkaisija | 9 mm |
| Neliöaseman sovitin | 7 mm |
| Kierteen halkaisija | 12 mm |
| Kokonaispituus | 70 mm |
| Kierteen syvyys | 22 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
29,35 € ET
/ kpl
36,83 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä