Vakiomalliset käsikäyttöiset langanleikkurit GISS Cutline 885376
HSS STRAIGHT FLUTE TAP
Katso tekniset tiedotViitteet
GISS Cutline:885376
Rubix:6341214
EAN:3660338386701


Tekninen yhteenveto
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
Tuotteen yksityiskohdat : 885376 HSS TAP BSW 1/4 X 20 PLUG
• BSW individual tap
• Straight flute
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| ketjuttaminen | ei metrijärjestelmän mukainen |
|---|---|
| Korin materiaali | hss |
| Porauksen halkaisija | 5.1 mm |
| Hännän halkaisija | 6.3 mm |
| Neliöaseman sovitin | 5 mm |
| Lankojen määrä tuumalla | 20 |
| Kierteen halkaisija (tuumaa) | 1/4 '' |
| Kierteen halkaisija | 6.35 mm |
| Kokonaispituus | 66 mm |
| Kierteen syvyys | 19 mm |
| Leikkaussuunta | oikea |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
14,81 € ET
/ kpl
18,59 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä