Viitteet
CP (Chicago Pneumatic):CP7763
Rubix:344745
Valmistaja:8941077630
EAN:0015451566159






Tekninen yhteenveto
| Neliöaseman sovitin | 3/4 '' |
|---|---|
| Suurin vääntömomentti | 1630 N.m |
| Paino | 5.25 kg |
Tuotteen yksityiskohdat : CP7763 3/4'' IMPACT WRENCH
Compact, high torque for maintenance applications
¾" impact wrench with ring retainer
Twin hammer clutch
Combined power regulator with forward/reverse
¾" impact wrench with ring retainer
Twin hammer clutch
Combined power regulator with forward/reverse
Vahvuudet
Impact key ideal for general maintenance
Operator comfort: reduced noise level and compact form
Guaranteed power: powerful motor and mechanism
Operator comfort: reduced noise level and compact form
Guaranteed power: powerful motor and mechanism
Applikaatiot
Foundries, Metal Construction, Railway, Shipyards, Light Duty, Wood & Composite, 2 and 3 Wheel Vehicles, Oil & Gas, Petrochemicals, Electricity Generation, Mining, Construction, Agricultural Machinery, Industrial Maintenance, Dismantling Workshops of tires and light engineering, Dismantling of tires and heavy machinery, Bodywork
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 295x255x110 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 5250 g |
| Pakkauksen mitat (P x L x K) | 295x255x110 mm |
| Pakkauksen paino | 5825 g |
| Neliöaseman sovitin | 3/4 '' |
| Suurin vääntömomentti | 1630 N.m |
| Paino | 5.25 kg |
| Kuormitusnopeus | 6300 rpm |
| Ilmankulutus | 852 l/min |
| Kokonaispituus | 230 mm |
| Äänitaso | 96 dB |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
918,95 € ET
/ kpl
1 153,28 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä