Muu pneumaattinen venttiili Festo J-5/2-D-2-C

J Standard valve ISO 5599-2

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:J-5/2-D-2-C
Rubix:485727
Valmistaja:151846
EAN:4052568117160
J-5/2-D-2-C Pneumatic valve

Tekninen yhteenveto

Tyyppistandard valve iso 5599-2
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Pneumatikventil, J-5/2-D-2-C - 151846 - FESTO


Pneumatic valve J-5/2-D-2-C 5/2-way valve, bistable, pneumatically operated Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=pneumatic, Width=54 mm, Standard nominal flow rate=2300 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino610 g
Tyyppistandard valve iso 5599-2
Kytkimen tyyppisize 2 according to iso 5599-2
132,04 € ET
/ kpl
165,71 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä