• Katalogimme
  • Ota meihin yhteyttä
    • Sähkömoottorit ja taajuusmuuttajat(6 707)
    • Vaihteet(4 391)
    • Laakerit ja voimansiirto(55 910)
    • Koneistus(22 707)
    • Hydrauliikka ja Pneumatiikka(35 959)
    • Työkalut ja mittaus(24 804)
    • Suojaus - Turvallisuus - Hygienia(28 275)
    • Kunnossapito ja korjaukset(1 493)
    • Asennus- ja kokoonpanotarvikkeet(34 516)
    • Laitteet(4 084)
    • Pneumatiikka(34 142)
    • Hydrauliikka(380)
    • Tiivistystekniikka(15)
    • Mittaus- ja säätötekniikka(433)
    • Letku- ja putkistotekniikka(593)
    • Suodatus ja hoito(8)
    Katso (label)
    • Pneumatiikan komponentit(22 365)
    • Paineilman käsittely(2 190)
    • Pneumaattiset tarvikkeet(7 139)
    • Kompressorit ja tarvikkeet. ilmajärjestelmä(173)
    Katso (label)
    1. Rubix tuoteryhmät
    2. Hydrauliikka ja Pneumatiikka
    3. Pneumatiikka
    4. Pneumatiikan komponentit
    5. Venttiilit
    6. Muu pneumaattinen venttiili
    7. SHUTTLE VALVE CELLULE OU 1 - 0821000008

    Muu pneumaattinen venttiili Aventics 0821000008

    Muu pneumaattinen venttiili Aventics

    Katso tekniset tiedot

    Viitteet

    Aventics:0821000008
    Rubix:220438
    brand logo

    Tuotteen yksityiskohdat : SHUTTLE VALVE CELLULE OU 1 - 0821000008


    Tekniset tiedot


    Ominaisuudet
    Näyttää UNSPSC/ECL@SS
    151,53 € ET
    / kpl
    190,17 € ATI
    • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä

    Tutustu tuotteisiimme eri aiheeseen liittyvissä kategorioissa.

    Muu pneumaattinen venttiili Festo VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-M1-V4V4T-80-25Muu pneumaattinen venttiili Aventics R402002295Muu pneumaattinen venttiili Festo LFR-D-5M-MIDIMuu pneumaattinen venttiili Festo HEE-1/2-D-MIDI-24Muu pneumaattinen venttiili Festo VL-5/3B-D-3-C-EXMuu pneumaattinen venttiili Aventics 1 827 414 004 24V/CCMuu pneumaattinen venttiili Aventics R412007246Muu pneumaattinen venttiili Aventics R412003484Muu pneumaattinen venttiili Aventics 5811400000Muu pneumaattinen venttiili Festo J-5/2-D-3-CMuu pneumaattinen venttiili Aventics 5777945302Muu pneumaattinen venttiili Festo VZXF-L-M22C-M-A-N2-450-M1-V4V4T-80-12Muu pneumaattinen venttiili Aventics R412007283Muu pneumaattinen venttiili Festo VL-5/3B-D-1-C-EXMuu pneumaattinen venttiili Festo J-5/2-3/4-D-4
    Rubix

    European Leader in MRO Supplies Distribution

    Rubix Mobiilisovellus

    Skannaa tuotteita välitöntä uudelleentilausta varten

    Hanki se Google PlayLataaApp Store

    RUBIX SUOMESSA

    • Toimipaikkamme
    • Ota meihin yhteyttä
    • Rubix Group
    • About us
    • Myynti- ja toimitusehdot

    KÄYTÄNNÖLLISTÄ

    • Oletko unohtanut salasanasi ?
    • Kirjaudu sisään

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | HENKILÖTIETOSUOJA | EVÄSTEKÄYTÄNTÖ | COOKIES MANAGEMENT |
    PRODUCT SITEMAP | Luokka sivukartta | SIVUKARTTA SIVUTETUT LUOKAT