Muu pneumaattinen venttiili Festo JD-5/2-D-1-C
JD Standard valve ISO 5599-1
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:JD-5/2-D-1-C
Rubix:485556
Valmistaja:151008
EAN:4052568116552

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Pneumatikventil, JD-5/2-D-1-C - 151008 - FESTO
Pneumatic valve JD-5/2-D-1-C 5/2-way valve, bistable, dominant, pneumatically operated. Valve function=5/2 bistable-dominant, Type of actuation=pneumatic, Width=42 mm, Standard nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 309,38 g |
|---|---|
| Tyyppi | jd standard valve |
| Kytkimen tyyppi | size 1 according to iso 5599-1 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
80,21 € ET
/ kpl
100,66 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä