Muu pneumaattinen venttiili Festo JD-5/2-D-3-C-EX
JD Standard valve ISO 5599-3
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:JD-5/2-D-3-C-EX
Rubix:497243
Valmistaja:536018
EAN:4052568170479

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Pneumatikventil, JD-5/2-D-3-C-EX - 536018 - FESTO
Pneumatic valve JD-5/2-D-3-C-EX 5/2-way valve, bistable, dominant, pneumatically operated. Valve function=5/2 bistable-dominant, Type of actuation=pneumatic, Width=65 mm, Standard nominal flow rate=4500 l/min, Operating pressure=-0,9 - 16 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 845 g |
|---|---|
| Tyyppi | jd standard valve |
| Kytkimen tyyppi | size 3 according to iso 5599-1 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
211,82 € ET
/ kpl
265,83 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä