Push-in-liitin - liitin SMC KQ2R08-10A
KQ2R, One-touch Plug-in Reducer
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
SMC:KQ2R08-10A
Rubix:381063
Valmistaja:KQ2R08-10A
EAN:3618036052473

Tekninen yhteenveto
| Liitäntä 1 | push-in fitting for ø 8 mm tube |
|---|---|
| materiaali | pbt (polybutylene terephthalate) + pp (polypropylene) + brass (depending on version) |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, Ø 10 slang, Ø 8 slang - KQ2R08-10A - SMC
One-touch fitting, a general purpose PBT material
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
Applicable tubing from Ø 2 to Ø 16
Threads, sizes: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI from M3 to 1/2
Operating pressure range: -100 kPa to 1 MPa
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 0 to 40 °C
With sealant.
•Plug-in reducer.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Fitting: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Applicable Tube O.D.: ø 8
Applicable Fitting: ø 10
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
•Applicable Fitting: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Applicable Tube O.D.: ø 8
Applicable Fitting: ø 10
Release Button: Round Type
Vahvuudet
Quick assembly/disassembly.
Applikaatiot
For vacuum and compressed air. Also suitable for water.
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 3 g |
|---|---|
| Liitäntä 1 | push-in fitting for ø 8 mm tube |
| materiaali | pbt (polybutylene terephthalate) + pp (polypropylene) + brass (depending on version) |
| Pituus | 35.1 mm |
| Min. lämpötila | -5 °C |
| Väri | valkoinen |
| Liitäntä 2 | tube stem ø 10 mm |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
| Käyttöpaine | 10 bar |
| Nesteen tyyppi | air, water |
| Ulkoputken metrinen halkaisija | 8 mm |
| Ulkoputken metrinen halkaisija 2 | 10 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
39,20 € ET
/ 10 kpl
49,20 € ATI
- Saatavilla