Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo KVI-CP-3-SSD

KVI Connecting line

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:KVI-CP-3-SSD
Rubix:499352
Valmistaja:543252
EAN:4052568181628
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppiconnecting cable for valve terminals

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Mellanstycke, KVI-CP-3-SSD - 543252 - FESTO


connector KVI-CP-3-SSD to control cabinet through-hole. Assembly Position=Any, Operating voltage range DC=60 V, Corrosion resistance classification CRC=2, Protection class=(* IP65, * IP67), Ambient temperature=-20 - 80 °C

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppiconnecting cable for valve terminals
142,85 € ET
/ kpl
179,28 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä