Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo NAW-3/4-4E-ISO
NAW sub-base for angle connection
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:NAW-3/4-4E-ISO
Rubix:483125
Valmistaja:11141
EAN:4052568111878

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | interlocking panel for angle connection according to iso 5599-1 |
|---|
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Vinkelkopplingsplatta, NAW-3/4-4E-ISO - 11141 - FESTO
Manifold sub-base with 90° Connections NAW-3/4-4E-ISO Connections at side. Conforms to standard=ISO 5599-1, Product weight=1550 g, Auxiliary pilot Air port 12/14=G1/8, Pneumatic Connection, port 2=G3/4, Pneumatic Connection, port 4=G3/4
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 2815 g |
|---|---|
| Tyyppi | interlocking panel for angle connection according to iso 5599-1 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
230,40 € ET
/ kpl
289,15 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä