Palveluyksikköyhdistelmä Festo LFR-1/2-D-MIDI-KE-A

LFR Service Unit Combination

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:LFR-1/2-D-MIDI-KE-A
Rubix:491282
Valmistaja:185764
EAN:4052568145255
LFR-1/2-D-MIDI-KE-A Service unit combination

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija (tuumaa)1/2 ''
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Luftberedningsenhet, LFR-1/2-D-MIDI-KE-A - 185764 - FESTO


Service unit combination LFR-1/2-D-MIDI-KE-A consisting of Filter regulator and Distributor Module, without socket, with Mounting brackets. With automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino2074 g
Kierteen halkaisija (tuumaa)1/2 ''
materiaalizinc die-cast
Tilavuusvirta3050 l/min
Suunnittelukoko0
805,86 € ET
/ kpl
1 011,35 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä