Lineaarinen toimilaite Festo DGPL-32-1000-PPV-A-B-KF
Linear Actuator
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:DGPL-32-1000-PPV-A-B-KF
Rubix:495320
Valmistaja:526660
EAN:4052568162450

Tekninen yhteenveto
| Tyyppi | linear actuator |
|---|---|
| Sylinterin halkaisija | 32 mm |
| Sylinterin isku | 1000 mm |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Linjärenhet, DGPL-32-1000-PPV-A-B-KF - 526660 - FESTO
Linear drive DGPL-32-1000-PPV-A-B-KF For Proximity sensing, rodless, with positive-locking Connection between piston and driver and adjustable end-Position cushioning at both ends. Stroke=1000 mm, Piston diameter=32 mm, Cushioning=(* PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends, * YXR: Shock absorber, hard characteristic curve), Assembly Position=Any, Guide=Recirculating ball bearing guide
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 9900 g |
|---|---|
| Tyyppi | linear actuator |
| Sylinterin halkaisija | 32 mm |
| Sylinterin isku | 1000 mm |
| Min. lämpötila | -10 °C |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
| Suunnittelukoko | 32 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
4 742,57 € ET
/ kpl
5 951,93 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä