Paineensäädin Festo LRLL-3/8-QS-8

LRLL pressure valve with push-in connection

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:LRLL-3/8-QS-8
Rubix:486372
Valmistaja:153505
EAN:4052568070809
LRLL-3/8-QS-8 Differential pressure regulator

Tekninen yhteenveto

Pienin käyttöpaine2 bar
Suurin käyttöpaine6 bar
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Differenstryckregulator, LRLL-3/8-QS-8 - 153505 - FESTO


Differential pressure regulator LRLL-3/8-QS-8 Without manometer, with male thread and QS plug connector. Controller function=(* Differential pressure, constant, * with return flow), Pneumatic Connection, port 1=G3/8, Pneumatic Connection, port 2=QS-8, Mounting type=Threaded, Nominal flow rate open=474 l/min

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino66,5 g
Pienin käyttöpaine2 bar
Suurin käyttöpaine6 bar
65,72 € ET
/ kpl
82,48 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä