Paineensäädin Festo LRS-1/2-D-MAXI
LRS pressure regulating valve
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:LRS-1/2-D-MAXI
Rubix:493692
Valmistaja:194658
EAN:4052568153946

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Tryckregulator, LRS-1/2-D-MAXI - 194658 - FESTO
Pressure regulator LRS-1/2-D-MAXI With lockable regulator head, working pressure up to 12 bar. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with integrated lock, Assembly Position=Any, Design structure=Piloted piston regulator
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 1369,3 g |
|---|---|
| Pienin käyttöpaine | 0.5 bar |
| Suurin käyttöpaine | 12 bar |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
600,23 € ET
/ kpl
753,29 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä