Paineensäädin Festo VPPM-6TA-L-1-F-0L2H-S1
VPPM Proportional pressure regulator
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VPPM-6TA-L-1-F-0L2H-S1
Rubix:499067
Valmistaja:542217
EAN:4052568179953

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Tryckreglerande proportionalventil, VPPM-6TA-L-1-F-0L2H-S1 - 542217 - FESTO
Proportional pressure regulator VPPM-6TA-L-1-F-0L2H-S1 Nominal diameter, pressurisation=6 mm, Nominal diameter, exhaust=4,5 mm, Type of actuation=electrical, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 486,44 g |
|---|---|
| Pienin käyttöpaine | 0 bar |
| Suurin käyttöpaine | 2 bar |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
922,45 € ET
/ kpl
1 157,67 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä