Koneellinen kierteenleikkuri Dormer EX01M14

M Machine Tap Spiral Flute 45°

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:EX01M14
Rubix:6039007
EAN:7320760137079
brand logo

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm14
Kierteen halkaisija14 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : M Machine Tap Spiral Flute 45°, EX01M14 - 5973722 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread steam-tempered DIN 371 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Stainless steel and cast iron.

Applikaatiot

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm14
Kierteen halkaisija14 mm
Tyyppimetriset umpireiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Kiertosuuntaoikea
Porauksen halkaisija12 mm
Hännän halkaisija9 mm
Neliöaseman sovitin11 mm
Kierteen syvyys20 mm
Kallionkulma45 °
pinnoitesteam tempered
Kokonaispituus110 mm
Korin materiaalihss-e
73,08 € ET
/ kpl
91,72 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä