Akku Milwaukee 4932480164

M12™ HIGH OUTPUT™ 2.5 Ah battery pack

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Milwaukee:4932480164
Rubix:6365852
Valmistaja:4932480164
EAN:4058546404499
brand logo

Tekninen yhteenveto

kapasiteetti2.5 Ah
Jännite12 V
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : Battery M12 HB2.5 - 4932480164 - Milwaukee


M12™ 2.5 Ah REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ battery. Up to 35% more power and runs up to 50% cooler than regular M12 B2 REDLITHIUM™ batteries and chemical resistant pack-construction makes it suitable for the toughest applications. REDLINK™ electronics. Individual cell monitoring ensures optimal charge and discharge. Compatible with all M12™ tools in the range.

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
kapasiteetti2.5 Ah
Jännite12 V
Tyyppilithium
127,94 € ET
/ kpl
160,56 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä