Koneellinen kierteenleikkuri Dormer E268M20X1.5

Machine Tap E268

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:E268M20X1.5
Rubix:6198770
Valmistaja:5975017
EAN:7320760088623
Tap M20x1.50mm DIN 374

Tekninen yhteenveto

ketjuttaminenm20
Kierteen halkaisija20 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : MF Machine Tap Straight Flute, E268M20X1.5 - 5975017 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric-fine threads uncoated DIN 374 form C straight grooves 1.5xD blind and through holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron. Copper and brass. Aluminum alloys and duraplasts.
Tap MACHINE M 20 X1, 50 E268 HSCO P-FIN GJ. DROITE DIN 374

Applikaatiot

- Automatic steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²)
- Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)
- Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (<150 HB >500 N/mm²)
- Cast Iron Lamellar (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
- Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
- Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
- Alpha-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
- Aluminum Alloy Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
- Aluminum alloyed Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
- Duraplastics

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
ketjuttaminenm20
Kierteen halkaisija20 mm
Tyyppimetriset umpinaiset ja läpäisevät reiät
Jäähdytyssuihkeellaei
Porauksen halkaisija18.5 mm
Neliöaseman sovitin16 mm
Kierteen syvyys24 mm
pinnoiteblank
Kokonaispituus125 mm
Korin materiaalihss-e
87,62 € ET
/ kpl
109,96 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä